Dayton 4m261 | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4M261 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AD8TGQ

DAYTON 4M261 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz

In Stock
รายการ: AD8TGQ รุ่น: 4M261
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
฿5,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
ตลับลูกบอล
Body Dia5.625 "
Bolt Circle Dia5.125 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV2
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบ48YZ
แอมป์โหลดเต็ม1.0
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว30 "
ความยาวเพลาน้อย4 7 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม60 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์ดับเบิลแบน
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลมคอนเดนเซอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแกน
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา6"
การวางแนวเพลาขึ้นลง
ประเภทเพลาดับเบิลแบน
รูปแบบสตั๊ด3 5/8 x 3 5/8 นิ้ว
ปริมาณสตั๊ด4
ขนาดสตั๊ด8-32 NC-2A x 3/4 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเพลาน้อยตลับจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมการออกแบบตู้มอเตอร์ตำแหน่งการติดมอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์การติดราคา
DAYTON 3LU93 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU 935 3 / 16 "ลูกบอล2MDV460 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿9,768
DAYTON 3LU94 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHF 3LU 945 3 / 16 "ลูกบอล2MDV660 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿10,565
DAYTON 3LU95 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU 955 11 / 16 "ลูกบอล2MDV660 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿8,292
DAYTON 3LU96 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHH 3LU 965 7 / 16 "ลูกบอล2MDV660 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿10,035
DAYTON 3LU97 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/3 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU 975 15 / 16 "ลูกบอล2MDV660 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿11,035
DAYTON 3LU98 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHK 3LU 985 15 / 16 "ลูกบอล2MDV760 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿10,711
DAYTON 3LU99 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3LU 996 7 / 16 "ลูกบอล2MDV760 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมดับเบิลแบนแกน฿12,105

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4M261 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz
฿5,433 / หน่วย