Dayton 4m987 | เสาแรเงามอเตอร์ซีเฟรม ยาว 1-3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4M987 เสาซีโครงมอเตอร์ 1-3/8 นิ้ว ยาว | AD8TKU

DAYTON 4M987 เสาซีโครงมอเตอร์ 1M3 ยาว 8-XNUMX/XNUMX นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8TKU รุ่น: 4M987
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
฿1,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ซีเฟรม
ตลับแขนเสื้อ
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แอมป์โหลดเต็ม0.35
HP1/135
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดวงเล็บ
แผ่นป้าย RPM3000
จำนวนความเร็ว1
การติดตั้ง OC1-7 / 8 "
ระยะ1
การหมุนย้อนกลับทางกลไกได้
ช่วง RPM1801-3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 16 "
ความยาวเพลา1.375 "
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8414596095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับแอมป์โหลดเต็มจำนวนความเร็วการหมุนช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาราคา
DAYTON 3LC32 มอเตอร์โครง C เสาบังตา 1-1 / 2 นิ้วความยาว | AC9XET 3LC323000แขนเสื้อ0.31ทวนเข็มนาฬิกา1801-30003 / 16 "1.5 "฿1,773
DAYTON 4M067 มอเตอร์ซีเฟรมความยาว 1 นิ้วปลอกเสาสีเทา | AD8TDM 4M0673000แขนเสื้อ0.261วสท1801-30003 / 16 "1"฿921
DAYTON 4M068 มอเตอร์โครงตัวซีปลอกเสาสีเทาความยาว 1 นิ้ว | AD8TDN 4M0683000แขนเสื้อ0.411วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,024
DAYTON 4M070 มอเตอร์โครง C เสาบังแดดแขนยาว 1 นิ้ว | AD8TDQ 4M0703000แขนเสื้อ0.541วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,113
DAYTON 4M072 มอเตอร์ตัวซีความยาว 1 นิ้วสตั๊ด / รู Cwse | AD8TDT 4M0723000แขนเสื้อ0.621วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,302
DAYTON 4M073 C-frame Motor Shaft End 1 Inch Auto | AD8TDU 4M0733000แขนเสื้อ1.161วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,307
DAYTON 4M075 มอเตอร์โครงตัวซีเสาบังแดดความยาว 1 นิ้วอัตโนมัติ | AD8TDW 4M0753000แขนเสื้อ1.032วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4M987 เสาซีโครงมอเตอร์ 1M3 ยาว 8-XNUMX/XNUMX นิ้ว
฿1,744 / หน่วย