Dayton 4mtn7 | หม้อแปลงคอนโทรล 3.5h X 3.07w นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4MTN7 Control Transformer 3.5hx 3.07w Inch | AD8UQP

DAYTON 4MTN7 หม้อแปลงควบคุม 3.5hx 3.07w นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8UQP รุ่น: 4MTN7
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
฿3,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
ความลึก3.15 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่มี
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง3.5 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต277 VAC
การติดแผงหน้าปัด
แรงดันเอาท์พุท120 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น60 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงนิ้วปลอดภัย
UPC190735330661
คะแนน VA75
ความกว้าง3.07 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตชิ้นแรงดันเอาท์พุทอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAราคา
DAYTON 4JWU1 Control Transformer 3.5hx 3.07w Inch | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACหม้อแปลงไฟฟ้า12 / 24 VAC60 องศาเซลเซียส50฿4,379
DAYTON 4MTL9 Control Transformer 3.5hx 3.07w Inch | AD8UQG 4มทร.93.07 "2.7 "3.5 "277 VACหม้อแปลงไฟฟ้า120 VAC60 องศาเซลเซียส50฿4,379
DAYTON 4MTN1 Control Transformer 3.5hx 3.07w Inch | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACหม้อแปลงไฟฟ้า12 / 24 VAC60 องศาเซลเซียส75฿3,754
DAYTON 4MTP4 Control Transformer 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACหม้อแปลงไฟฟ้า24 VAC60 องศาเซลเซียส100฿4,235
DAYTON 4MTP5 หม้อแปลงควบคุม 3.66hx 3.31w นิ้ว | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACหม้อแปลงไฟฟ้า120 VAC60 องศาเซลเซียส100฿4,235
DAYTON 4MTP8 Control Transformer 4.09hx 3.78w Inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 โวลต์หม้อแปลงไฟฟ้า120 VAC60 องศาเซลเซียส150฿5,811
DAYTON 4MTP9 หม้อแปลงคอนโทรล 4.09hx 3.78w นิ้ว | AD8URB 4MTP93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACหม้อแปลงไฟฟ้า24 VAC60 องศาเซลเซียส150฿5,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4MTN7 หม้อแปลงควบคุม 3.5hx 3.07w นิ้ว
฿3,379 / หน่วย