DAYTON 4PGW5 โซ่สลิง G80 ปรับลิงค์โลหะผสมเหล็กความยาว 10 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | แผ่นควบคุมและ (2) ตะขอสลิง |
ขนาดโซ่ | 3 / 8 " |
สี | ดำ, แดง |
มิติ A | 3.187 " |
มิติข้อมูล B | 3.125 " |
มิติข้อมูล C | 1.25 " |
ความจุสองเท่าที่ 60 องศา | ปอนด์ 12,300 |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เกรด | 80 |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนโซ่ | 2 |
การเข้าถึงโดยรวม | 10 ฟุต |
ความจุเดียว | 7100 ปอนด์ |
ประเภทสลิง | ลิงค์ที่ปรับได้ |
UPC | 190735331828 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 7100 ปอนด์เดี่ยว 12300 ปอนด์คู่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 7315821000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนโซ่ | ประเภทไฟล์แนบ | ขนาดโซ่ | การเข้าถึงโดยรวม | ประเภทสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สี | มิติ A | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UKD5 | 1 | คว้าตะขอแต่ละด้าน | 9 / 32 " | 5 ฟุต | SGG | £ 3500 | ดำ, แดง | - | ฿8,848 | ||
2UKD7 | 1 | คว้าตะขอแต่ละด้าน | 9 / 32 " | 10 ฟุต | SGG | £ 3500 | ดำ, แดง | - | ฿6,585 | ||
2UKD9 | 2 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 9 / 32 " | 5 ฟุต | DOS | 6100 ปอนด์ | ดำ, แดง | - | ฿11,601 | ||
2UKE3 | 1 | คว้าตะขอแต่ละด้าน | 3 / 8 " | 10 ฟุต | SGG | 7100 ปอนด์ | ดำ, แดง | - | ฿10,253 | ||
2UKE5 | 2 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 3 / 8 " | 5 ฟุต | DOS | 12,300 ปอนด์ | ดำ, แดง | - | ฿18,402 | ||
2UKE9 | 1 | คว้าตะขอแต่ละด้าน | 3 / 8 " | 5 ฟุต | SGG | 7100 ปอนด์ | สีดำสีส้ม | - | ฿9,447 | ||
4PGW1 | 2 | แผ่นควบคุมและ (2) ตะขอสลิง | 7 / 32 " | 6 ฟุต | ลิงค์ที่ปรับได้ | 2100 ปอนด์เดี่ยว 3600 ปอนด์คู่ | ดำ, แดง | 2" | ฿9,685 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.