DAYTON 4PRV6 เครื่องหมุนเวียนอากาศ 20 นิ้ว 3100 Cfm 115v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 586 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 275 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 145 |
ลอม | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
CFM สูง | 3100 |
CFM ต่ำ | 1657 |
CFM ปานกลาง | 2060 |
CFM / วัตต์ | 16 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านอุตสาหกรรม |
RPM ของพัดลม | 1120 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | Adj 60 ถึง 71 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 13.25 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1120/745/600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | แท่น |
สไตล์การติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 1.65 |
สั่น / ไม่สั่น | ที่สั่น |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 69 / 60 / 57dBA |
ความเร็ว | 3 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 193 |
ความกว้าง | 23.437 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | นิกเกิลโครเมี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ลอม | ใบมีด Dia | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21 " | ลอม | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 12.75 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/4 | ฿13,252 | ||
13F047 | 21 " | ลอม | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 17.75 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/4 | ฿17,950 | ||
13V398 | 51 1/2 ถึง 66 3/4 " | แต่อย่างใด | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 27.25 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿16,883 | ||
13V399 | 59 1/8 ถึง 73 " | แต่อย่างใด | 20 " | เหล็ก | 104 องศา F | 27.25 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿15,953 | ||
13V401 | 38.125 " | แต่อย่างใด | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 24 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿13,066 | ||
13V402 | 38.875 " | แต่อย่างใด | 20 " | เหล็ก | 104 องศา F | 24 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿17,367 | ||
1LXN4 | 44 " | ลอม | 30 " | พลาสติก | 104 องศา F | 21.75 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1 | ฿75,515 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.