ชิ้น | อ่างล้างหน้า |
ความจุอ่าง | 11 แกลลอน. |
ความสูง | 14 " |
ทางเข้า | 1.5 " |
ความยาว | 17 " |
วัสดุ | โฟมโครงสร้าง |
ทางออก | 1-1/4" and 1-1/2" |
ชนิดภาพเขียน | เหนือชั้นถาดอ่างล้างจาน |
ลม | 2" |
ความกว้าง | 11.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 3926906090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.