DAYTON 4TDL9 Plenum Fan Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 3/8 นิ้ว แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แฟน Plenum |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความลึกของเฟรม | 23 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบฟัน |
ความสูงของเฟรม | 38 ใน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความกว้างของกรอบ | 38 ใน |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
สูงสุด RPM ล้อ | 1800 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
หมายเหตุ | หน่วยไม่มีมอเตอร์และชุดขับเคลื่อน |
ความสูงกึ่งกลางเพลา (นิ้ว) | 19 |
เพลา Dia | 1-11 / 16 " |
การต่อเพลาเกินเฟรม (นิ้ว) | 4-1/2 |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 27 3 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 136.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 115.06 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | ความลึกของเฟรม | เสร็จสิ้นเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ฿39,707 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ฿54,410 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2 " | - | ฿66,392 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8 " | - | ฿89,773 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4 " | เคลือบฟัน | ฿162,534 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | เคลือบฟัน | ฿197,552 | |
7AK 82 | - | 1479 | 1318 | - | - | 1345 | 18 " | - | ฿67,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.