DAYTON 4TK03 คีมจับดอกสว่าน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับสว่านมาตรฐาน |
ฐาน | คงที่ |
ขากรรไกรโก่ง | 0.002 "@ 2000 ปอนด์ |
เปิดกราม | 8" |
กรามจาน | สี่เหลี่ยมเป็น 0.002 " |
ความกว้างของขากรรไกร | 8" |
ความสูงโดยรวม | 3.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความลึกในลำคอ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6Z846 | 4" | 4" | 1-1 / 2 " | ฿3,328 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.