DAYTON 4TK04 คีมจับดอกสว่าน
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านกด Vise |
ฐาน | คงที่ |
เตียง / ฐาน | ขนาน 0.001 " |
ขากรรไกรโก่ง | 0.002 "@ 2000 ปอนด์ |
เปิดกราม | 6" |
กรามจาน | สี่เหลี่ยมเป็น 0.002 " |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
ความสูงโดยรวม | 4" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.75 " |
ความลึกในลำคอ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3W761 | 4" | 4" | 1-1 / 2 " | ฿5,473 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.