DAYTON มอเตอร์ 4UX63 1/2 แรงม้า Yoke
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมฐาน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ใช่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | รวม |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 48YZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แอก |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | วสท |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมตั้งพื้น |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แอก |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.187 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 3 1 / 16 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735335581 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | รวมตัวเก็บประจุ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | มอเตอร์พัดลมฐาน | ใช่ | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | PSC | 1075 | 2 | ฿11,736 | ||
3M504 | มอเตอร์พัดลมฐาน | ใช่ | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | PSC | 1075 | 2 | ฿9,630 | ||
3M505 | มอเตอร์พัดลมฐาน | - | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | - | 1075 | - | ฿13,057 | ||
4C354 | มอเตอร์พัดลมสั่น | ใช่ | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | PSC | 1075 | 2 | ฿20,570 | ||
4UX59 | มอเตอร์พัดลมฐาน | ใช่ | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | PSC | 825 | 1 | ฿12,991 | ||
4UX60 | มอเตอร์พัดลมฐาน | ใช่ | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | PSC | 1075 | 2 | ฿12,863 | ||
4UX61 | มอเตอร์พัดลมฐาน | ใช่ | รวม | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | PSC | 1075 | 2 | ฿11,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.