Dayton 4yfh1 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4YFH1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v | AE2MJT

DAYTON 4YFH1 หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v

In Stock
รายการ: AE2MJT รุ่น: 4YFH1
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
฿1,995 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.5 "
Bolt Circle Dia2-13 / 16 "
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม0.33
HP1/83
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย3 13 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดหลังและเท้า
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุท9
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 5 / 16 "
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา1 / 2 "
การวางแนวเพลาขึ้นลงหรือแนวนอน
ประเภทเพลาเธรด 1 / 4-20
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาน้อยมอเตอร์ป้องกันความร้อน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหมุนการป้องกันความร้อนราคา
DAYTON 4YFG6 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 125hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "อิมพีแดนซ์4 5 / 16 "ccwleอิมพีแดนซ์฿1,884
DAYTON 4YFG7 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 125hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "อิมพีแดนซ์4 5 / 16 "CWLEอิมพีแดนซ์฿1,884
DAYTON 4YFG8 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 185hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "อิมพีแดนซ์3.875 "CWLEอิมพีแดนซ์฿1,747
DAYTON 4YFG9 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1 / 185hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "อิมพีแดนซ์3.875 "ccwleอิมพีแดนซ์฿1,745
DAYTON 4YFH2 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "รถยนต์4 5 / 16 "ccwleรถยนต์฿1,922
DAYTON 4YFH3 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "รถยนต์4 5 / 16 "CWLEรถยนต์฿1,922
DAYTON 4YFH4 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "รถยนต์4 5 / 16 "CWLEรถยนต์฿1,995

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4YFH1 หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v
฿1,995 / หน่วย