เดย์ตัน 4z447 | มอเตอร์เบรค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4Z447 มอเตอร์เบรค | AE2QWJ

DAYTON 4Z447 มอเตอร์เบรค

In Stock
รายการ: AE2QWJ รุ่น: 4Z447
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
฿25,136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรค
สภาพแวดล้อม (C)40
คอยล์โวลต์115 / 230 VAC
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 11 / 16 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
Hz60
ความยาว4 3 / 8 "
ประเภทคันโยกด้วยมือ
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที1/3
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที3/4
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)18
ปัจจัยการบริการ1.0
แรงบิดคงที่1-1 / 2 ฟุต - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนจานแม่เหล็ก
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz115/230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8505200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์เส้นผ่าศูนย์กลางHzความยาวกรอบ NEMA / IECชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hzกก. จำนวนราคา
DAYTON 3M366 เบรค, จานแม่เหล็ก C- Face, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dripproof | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC หรือ 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- หน้าจานแม่เหล็ก115 / 208-2301฿29,485
DAYTON 5X400 เบรคมอเตอร์ | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-จานแม่เหล็ก1151฿6,982
DAYTON 6K233 เบรคมอเตอร์ 3 ฟุต Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC หรือ 110/208-220 VAC-50/60-56CC- หน้าจานแม่เหล็ก115 / 208-2301฿34,029
DAYTON MH2MPT203G เบรค | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1฿1,992
DAYTON MHGX4EC69GGS เบรค | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1฿15,270
DAYTON MHGXEC69GGS เบรค | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1฿12,926
DAYTON 133-020-1000 เบรค | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1฿7,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4Z447 มอเตอร์เบรค
฿25,136 / หน่วย