การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง Dayton 4Z527 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความเร็วที่แม่นยำของมอเตอร์กระแสตรง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวควบคุมมอเตอร์ DC ของ Dayton นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และยานยนต์ ซึ่งการรักษาความเร็วของมอเตอร์ให้สม่ำเสมอและควบคุมได้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบสายพานลำเลียง การทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์อัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม อุณหภูมิการทำงานของระบบควบคุมความเร็ว Dayton 4Z527 DC คือเท่าไร?
ก. มีอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -10 ถึง 45 องศาเซลเซียส
ถาม การควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC ของ Dayton นี้สามารถโอเวอร์โหลดได้หรือไม่
A. สามารถทนต่อความสามารถในการโอเวอร์โหลดได้ 200% ของความจุที่กำหนดเป็นเวลา 1 นาที
ถาม: ขนาดสายไฟขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างส่วนควบคุมและมอเตอร์คือเท่าไร?
A. เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้ลวดอะลูมิเนียมขนาดขั้นต่ำ 16 AWG สำหรับสายอินพุตควบคุม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพและการทำงานที่เชื่อถือได้ภายในระบบ
ถาม การใช้ฟิวส์กับคอนโทรลเลอร์ Dayton SCR นี้มีความสำคัญหรือไม่
ตอบ: ได้ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สามารถสร้างแรงบิดสตาร์ทที่สูงถึง 600% ของอัตราโหลดเต็ม เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำให้รวมฟิวส์เส้นไว้ด้วย ฟิวส์นี้ทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อให้ได้ขนาดฟิวส์ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันและความสมบูรณ์ของระบบสูงสุด