DAYTON 4ZJ16 รถเข็นเชื่อมทางการแพทย์ 48 นิ้ว H 500 Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกระบอกแพทย์ |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
เสร็จสิ้น | เงิน |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 48 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 330 ลบ.ม. ฟุตกระบอกสูบ |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
UPC | 190735341353 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 1.75 " |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 130.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.