DAYTON 4ZX49 รอกโซ่แบบก้านโยก 6600 Lb. ยก 10 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
เบรค | เบรคโหลดสไตล์เวสตัน |
โซ่ | เหล็กชุบแข็ง |
ความยาวของโซ่ | 10 ฟุต |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เปิดตะขอ | 1-9 / 16 " |
ความยาวก้าน | 16-1 / 4 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 6600 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 18-11 / 16 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 77 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เบรค | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP 92 | ดิสก์เบรกคู่ | สังกะสี / นิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม | 1-1 / 16 " | 10 ฟุต | 1650 ปอนด์ | 12.375 " | ฿22,329 | |
3TP 93 | ดิสก์เบรกคู่ | สังกะสี / นิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม | 1-1 / 16 " | 20 ฟุต | 1650 ปอนด์ | 12.375 " | ฿19,782 | |
3TP 95 | ดิสก์เบรกคู่ | สังกะสี / นิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม | 1.25 " | 10 ฟุต | 3300 ปอนด์ | 14.375 " | ฿18,679 | |
3TP 96 | ดิสก์เบรกคู่ | สังกะสี / นิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม | 1.25 " | 20 ฟุต | 3300 ปอนด์ | 14.375 " | ฿25,056 | |
3TP 98 | ดิสก์เบรกคู่ | สังกะสี / นิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม | 1.625 " | 10 ฟุต | 6600 ปอนด์ | 19-5 / 16 " | ฿30,230 | |
3TP 99 | ดิสก์เบรกคู่ | สังกะสี / นิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม | 1.625 " | 20 ฟุต | 6600 ปอนด์ | 19-5 / 16 " | ฿29,413 | |
4ZX44 | เบรคโหลดสไตล์เวสตัน | ทาสี | 1.125 " | 10 ฟุต | 1650 ปอนด์ | 12.625 " | ฿29,353 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.