DAYTON 5C216 ชัตเตอร์พัดลม 30 นิ้ว Beige Fiberglass
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Backdraft Damper / Wall Shutter |
วัสดุใบมีด | ไฟเบอร์กลาสสีเบจ |
เหมาะกับพัดลม Dia (ใน.) | 30 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
ความลึกของเฟรม | 3" |
พื้นที่ฟรี | 5.452 ตารางฟุต |
วัสดุ | โครงไฟเบอร์กลาสและสแตนเลสสตีล Tie Rod |
สูงสุด ความเร็ว | 2500 รอบต่อนาที |
ขนาดรูยึด | 9/32 x 1/2 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนแผง | 1 |
เปิดความลึก (นิ้ว) | 6-1/4 |
ต้องเปิด | 30-1/2 x 30-1/2" |
สแควร์โดยรวม (นิ้ว) | 33 |
ชนิดภาพเขียน | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว |
UPC | 190735342336 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 7019905050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรูยึด | วัสดุใบมีด | ความลึกของเฟรม | ตำแหน่งการติดตั้ง | ต้องเปิด | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | พื้นที่ฟรี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C055 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | แนวตั้ง | 30-1/2 x 30-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 5.452 ตารางฟุต | ฿6,653 | ||
1C209 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | แนวตั้ง | 36-1/2 x 36-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่ | - | 7.071 ตารางฟุต | ฿11,177 | ||
1C210 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | แนวตั้ง | 42-1/2 x 42-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่ | - | 10.253 ตารางฟุต | ฿13,029 | ||
1C211 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | แนวตั้ง | 48-1/2 x 48-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่ | - | 12.924 ตารางฟุต | ฿15,193 | ||
1C742 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | แนวตั้ง | 12-1/2 x 12-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 0.786 ตารางฟุต | ฿3,119 | ||
1C743 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | แนวตั้ง | 16-1/2 x 16-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 1.436 ตารางฟุต | ฿3,851 | ||
1C744 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | แนวตั้ง | 18-1/2 x 18-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 2.043 ตารางฟุต | ฿4,316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.