DAYTON 5DVR2 Upblast Ventilator Wheel 11 นิ้ว 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ใช่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 22 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1468/970/732 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1422/897/625 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1373/806/481 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1315/707 / - |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1255 / - / - |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1195 / - / - |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1129 / - / - |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 1062 / - / - |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 970 / - / - |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.29/0.09/0.04 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 3.9 |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อีซีมอเตอร์ |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
Dia โดยรวม | 24.875 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 15 15 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1725/1140/860 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 / 2 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 12.9/7.0/2.4 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 12.5/6.5/0.6 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 11.7 / - / - |
ควบคุมความเร็ว | รวมอยู่บนมอเตอร์ 43Y140 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
UPC | 190735343050 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22 " | 22 " | 1129 | 1062 | 970 | - | - | ฿53,270 | |
4HZ44 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ฿56,987 | |
4HZ45 | 2061 | 22 " | 22 " | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | ฿69,896 | |
5DVN6 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿28,504 | |
5DVN8 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿32,786 | |
5DVP0 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿36,897 | |
5DVP4 | 347 / - / - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿37,516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.