DAYTON 5E187 เครื่องทำความร้อนติดผนังเชิงพาณิชย์หลักฐานการงัดแงะ 240/277v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
ปริมาณลม | 26 ตร.ม |
ความกดอากาศ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แอมป์เอซี | 12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2 |
เบรค | การปรับตัวเอง |
บีทูเอช | 10,236 / 5118, 13,650 / 6824 |
สี | สีเหลือง |
Control | ผู้จัดทำ |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความลึกของตะแกรง | 1-1 / 2 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-3 / 16 " |
วัสดุตะแกรง | 16 กรัม เหล็ก |
ความกว้างของตะแกรง | 15-25 / 32 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.875 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 9 11 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 3 / 8 "NPT |
ยก | 13 ฟุต |
ยกความเร็ว | 29 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 45 " |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระดับเสียง | 76 dBA |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 5 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.187 " |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
แขวน | ตะขอ |
แรงดันไฟฟ้า | 240/277 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-7 / 8 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-1 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-1 / 4 " |
วัตต์ | 3000 / 1500, 4000 / 2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8516290090 |
เครื่องทำความร้อนผนังแบบบังคับพัดลม Dayton 5E187 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนในพื้นที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ต้องการความสามารถในการทำความร้อนอย่างรวดเร็ว เครื่องทำความร้อน Dayton ที่ใช้งานหนักนี้เหมาะสำหรับร้านทำความร้อน โรงงานผลิต โรงงานผลิต ห้องเช่า ทางเข้า โกดัง ห้องน้ำ และพื้นที่ให้ความร้อนยากต่างๆ ที่ต้องใช้พัดลมความจุสูงในการทำความร้อน ฮีตเตอร์ติดผนังสไตล์เดย์ตันติดตั้งในช่องเปิดผนังใกล้กับพื้นเพื่อขจัดความต้องการพื้นที่เพิ่มเติม เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบติดผนังนี้มีองค์ประกอบความร้อนและการจัดวางพัดลมเพื่อให้อากาศอุ่นขึ้นและดันลมอุ่นเพื่อให้ความร้อนแก่พื้นที่ใกล้เคียง เครื่องทำความร้อน Dayton นี้มาพร้อมกับเทอร์โมสตัทในตัวสำหรับตรวจจับอุณหภูมิห้อง/พื้นที่ตามเวลาจริงและรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เครื่องทำความร้อน Dayton ที่อยู่ในรายการ UL นี้มีการควบคุมรูปแบบปุ่มหมุนตัวเลือกเชิงกลสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการอย่างแม่นยำและง่ายดาย ฮีตเตอร์ติดผนังที่ทนต่อการงัดแงะนี้มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนสูงเกินไปในตัวเพื่อป้องกันความร้อนในห้องที่มากเกินไปและตัวเครื่องไม่ให้เสียหายจากความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน Dayton นี้มีฟังก์ชั่นหน่วงเวลาพัดลมอัตโนมัติเพื่อให้พัดลมอยู่ในสถานะเปิด แม้ว่าองค์ประกอบความร้อนจะปิดในขณะที่ทำการควบคุมอุณหภูมิ เดย์ตัน พร้อมบริการต่างๆ เครื่องทำความร้อนแบบฝัง ในตัวเลือกความลึกและความกว้างของตัวเรือน
เครื่องทำความร้อน Dayton เหมาะสำหรับการทำความร้อนในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการการทำความร้อนแบบบังคับพัดลมอย่างรวดเร็ว เครื่องทำความร้อนผนังเชิงพาณิชย์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนในโรงงานผลิต โมเทล ทางเข้า ร้านค้า โรงงานผลิต คลังสินค้า ห้องน้ำ และพื้นที่ให้ความร้อนยากต่างๆ ที่ต้องใช้พัดลมความจุสูงในการทำความร้อน
A. คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเครื่องทำความร้อนแบบหมุนเวียน เครื่องทำความร้อนแบบกระจายและแบบอินฟราเรด เครื่องทำความร้อนแบบเซรามิกที่ใช้พัดลม และเครื่องทำความร้อนแบบไมกาเทอร์มิคเมื่อการพกพาเป็นความต้องการหลักของคุณ เครื่องทำความร้อนติดผนังแบบไฟฟ้าปิดภาคเรียน/ปิดภายในผนัง (เดินสายเข้าในวงจรไฟฟ้าย่อย)
A. ไม่ เฉพาะเครื่องทำความร้อนที่เผาเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้เพื่อผลิตความร้อนเท่านั้นที่สามารถสร้างคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าทำงานโดยการผลิตไฟฟ้าผ่านองค์ประกอบความร้อนเซรามิกหรือโลหะเพื่อผลิตความร้อน
A. เครื่องทำความร้อน Dayton ใช้พลังงานไฟฟ้า 120V หรือ 240V พวกเขามักจะมีเทอร์โมสตัทเพื่อป้องกันความเสียหาย บางรุ่นยังมีเทอร์โมสแตทแยกต่างหากเพื่อให้เทอร์โมสตัทหนึ่งตัวควบคุมฮีตเตอร์หลายตัวภายในพื้นที่เดียว
A. ฮีตเตอร์ติดผนังจำนวนมากในปัจจุบันมาพร้อมกับปุ่มรีเซ็ตที่ป้องกันไม่ให้ฮีตเตอร์แต่ละตัวทำงานเมื่อภายในร้อนเกินไป หลังจากพบปุ่ม (หลังตะแกรง) ให้กดให้แน่นแล้วสตาร์ทเครื่องทำความร้อนอีกครั้ง
A. เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบติดผนังของ Dayton ผลิตขึ้นเพื่อให้ความร้อนแก่อากาศในทุกห้องเท่านั้น เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังเหล่านี้ใช้วงจรความร้อนแบบพาความร้อนที่ทำให้อากาศอุ่นลอยขึ้นและอากาศเย็นลงก่อนที่จะอุ่นอีกครั้งและไหลเวียนในห้อง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC 4 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿19,847 | ||
2HAC 7 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿19,744 | ||
2HAC 8 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 6.3/7.2 | 5118/6824 | 1 | 240/277 | 1500/2000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿19,293 | ||
2HAC 9 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿38,867 | ||
2HAD1 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿25,153 | ||
2HAE1 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 15.0 | 6142 | 1 | 120 | 1800 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿29,824 | ||
3ENC8 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | เคลือบฟัน | ฿61,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.