Dayton 5jlp1 | ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 1/2 นิ้ว 3/16 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5JLP1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 6 1/2 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DHR

DAYTON 5JLP1 ขนาดใบพัด 6 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4DHR รุ่น: 5JLP1
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
฿404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
เจาะ Dia3 / 16 "
CFM @ 3000 รอบต่อนาที340
สีขาว
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
จำนวนใบมีด5
ใบพัด Dia6-1 / 2 "
วัสดุใบพัดพลาสติก
แนะนำมอเตอร์ HP1/40
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สิ่งที่แนบมา (กด Fit บนเพลามอเตอร์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทใบมีดเจาะ Diaสีจำนวนใบมีดใบพัด Diaการหมุนราคา
DAYTON 5JLN5 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "ขาว66"CW หันหน้าไปทาง Discharge฿404
DAYTON 5JLN6 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "ขาว46"CW หันหน้าไปทาง Discharge฿404
DAYTON 5JLN7 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว Bore Diameter 5/16 In | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "ขาว46"CW หันหน้าไปทาง Discharge฿404
DAYTON 5JLN8 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "สีเทา46"CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿404
DAYTON 5JLN9 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AE4DHP 5JLN9-1 / 4 "สีเทา46"CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿404
DAYTON 5JLP0 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 6 นิ้ว Bore Diameter 5/16 In | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "สีเทา46"CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿404
DAYTON 5JLP2 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 1/2 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AE4DHT 5JLP2-1 / 4 "ขาว56-1 / 2 "CW หันหน้าไปทาง Discharge฿404

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5JLP1 ขนาดใบพัด 6 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/16 นิ้ว
฿404 / หน่วย