DAYTON 5K657 มอเตอร์ 1/2 Hp Jet Pump
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มเจ็ท |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 8/4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มเจ็ท |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ใบหน้า |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง (Shaft Down) หรือแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 67.7% |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.65 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | Body Dia | กรอบ | ความยาวเพลา | ประเภทเพลา | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K469 | 1.30 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | คีย์ | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ฿19,464 | ||
5K470 | 1.20 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | คีย์ | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ฿22,685 | ||
5K475 | 1.30 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | threaded | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ฿21,103 | ||
5K476 | 1.20 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | threaded | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ฿23,509 | ||
5K658 | 1.50 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | คีย์ | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ฿14,015 | ||
5K659 | 1.40 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | คีย์ | 115/230 | 12/6 | 1 | ฿15,084 | ||
5K660 | 1.65 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | threaded | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ฿15,101 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.