Dayton 5nau1 | เครื่องพ่นไอน้ำสแตนเลส 316 เจ็ท | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5NAU1 ใช้ไอน้ำ 316 Stainless Steel Jet | AE4VYV

DAYTON 5NAU1 ไอน้ำสแตนเลส 316 Jet

In Stock
รายการ: AE4VYV รุ่น: 5NAU1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿143,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเจ็ทที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
ความสูง4.437 "
ทางเข้า1-1 / 2 "NPT
แรงดันน้ำเข้าปั๊มของเหลว35 ถึง 150 PSI
ความยาว14.44 "
หัวหน้าสูงสุด40 ฟุต
วัสดุปั๊ม316 SS
ปัจจัยการปรับขนาด2.85
ดูด / ปล่อย2 "NPT
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 230 องศา F
ชนิดภาพเขียนดำเนินการด้วยไอน้ำ
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.42
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)40.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก๊าซแรงดันขาเข้า (20 ถึง 80 PSI)
  • สูงสุด เครื่องสูบน้ำลิฟท์ (20 ฟุต)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงทางเข้าความยาวความกว้างราคา
DAYTON 5NAT7 ใช้ไอน้ำ 316 Stainless Steel Jet | AE4VYT 5แนท72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "฿33,500
DAYTON 5NAT9 ใช้ไอน้ำ 316 Stainless Steel Jet | AE4VYU 5แนท93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "฿63,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5NAU1 ไอน้ำสแตนเลส 316 Jet
฿143,203 / หน่วย