DAYTON 5NRD5 โบลเวอร์ 15-1/16 นิ้ว BD Less Motor Wheel 14-7 / 8w
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 9-11/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 18.625 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 22-11 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 25.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 18 5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
การติด | หลายตำแหน่ง |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | Double Inlet Forward Curve, สายพานขับ, มอเตอร์น้อย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 1 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 14.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้างล้อ | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5สช.7 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 14-15 / 16 " | 16 15 / 16 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ฿13,749 | |
5สช.8 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 12-1 / 2 " | 14.187 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ฿16,468 | |
5สช.9 | 9.187 " | 6-5/16 | 11-13/16 | 14-15 / 16 " | 16 15 / 16 " | 11 13 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ฿14,514 | |
5NRD0 | 7.625 " | 7 | 10.5 | 16-9 / 16 " | 18 13 / 16 " | 10 1 / 2 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ฿15,307 | |
5NRD1 | 10.125 " | 7 | 13.125 | 16-9 / 16 " | 18 13 / 16 " | 13 1 / 8 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ฿15,553 | |
5NRD2 | 9 1 / 16 " | 8.375 | 12.25 | 19-3 / 8 " | 21 11 / 16 " | 12 1 / 4 " | 1" | 12 3 / 4 " | ฿18,572 | |
5NRD3 | 12 1 / 16 " | 8.375 | 15.625 | 19-3 / 8 " | 21 11 / 16 " | 15 5 / 8 " | 1" | 12 3 / 4 " | ฿18,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.