DAYTON 5PKE9 ถังขนาดต่ำ 4000 Lb 46 x 25
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
สี | ถังสีแดงฐานสีดำ |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | องศา 90 |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ประเภทถัง | Low Profile |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 18.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 46 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ปริมาณ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 7310100050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKE8 | 2000 ปอนด์ | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿32,169 | |
5PKF0 | 6000 ปอนด์ | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿35,322 | |
5PKF1 | 2000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | ฿43,624 | |
5PKF2 | 4000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | ฿40,230 | |
5PKF3 | 6000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | ฿41,019 | |
5PKF4 | 2000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 ลบ.ม. yd | ฿50,029 | |
5PKF5 | 4000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 ลบ.ม. yd | ฿45,560 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.