เดย์ตัน 5pxw9 | ปั๊มหอยโข่ง 36 Vdc 3 Amp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5PXW9 ปั๊มหอยโข่ง 36 Vdc 3 Amp | AE6CZH

DAYTON 5PXW9 ปั๊มหอยโข่ง 36 Vdc 3 แอมป์

In Stock
รายการ: AE6CZH รุ่น: 5PXW9
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
฿18,677 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั้มแรงเหวี่ยง
แอมป์3
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head3 ถึง 16 gpm ที่ 20 ถึง 10 ฟุต
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า1080
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า20.5
GPM ของน้ำที่ 0 ฟุต ของหัวหน้า21
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า16
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า11
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า19.8
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า3
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า19
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า18
ความสูง3.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
HP1/8
วัสดุใบพัดทองเหลือง
ประเภทใบพัดกึ่งเปิด
ทางเข้า3 / 4 "NPT
แรงดันขาเข้า6.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว7.125 "
สูงสุด ความดันกรณี200 PSI
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด ความหนืดของของไหล31 SSU
สูงสุด ศีรษะ17 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว180 องศา F
แม็กซ์ ความดัน9.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1
ตู้มอเตอร์ปิด
รอบต่อนาทีของมอเตอร์5000
ชนิดเครื่องยนต์DC
ทางออก3 / 4 "NPT
การหมุนพอร์ตเพิ่มขึ้น 180 องศา
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลคาร์บอน / เซรามิกไวตันสแตนเลส
ประเภทซีลเชิงกล
ปัจจัยการบริการ1.16
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันไฟฟ้าVDC 36
วัสดุเปียกทองเหลืองคาร์บอน / เซรามิก Buna N ไวตันสแตนเลส
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8413702005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • GPM @ 7 ฟุตของศีรษะ (17.5)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5PXW9 ปั๊มหอยโข่ง 36 Vdc 3 แอมป์
฿18,677 / หน่วย