DAYTON 5PXX9 ปั๊มหอยโข่ง 1/4 แรงม้า 115/1/60
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CUS (มอเตอร์เท่านั้น) |
แอมป์ | 4.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 4 ถึง 23 gpm ที่ 10 ถึง 2 ฟุต |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48Z |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 24 |
GPM ของน้ำที่ 0 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
ความสูง | 7" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "NPT |
แรงดันขาเข้า | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาว | 10 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 11 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 180 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 4.8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | 48Z |
ทางออก | 1-1 / 4 "NPT |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบ |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N คาร์บอน / ชิ้นส่วนเซรามิก |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุรูปก้นหอย | อลูมิเนียม |
วัสดุเปียก | อลูมิเนียม, Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, SS |
ความกว้าง | 5 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.