DAYTON 5RWG8 ปั๊มสปริงเกลอร์/บูสเตอร์ 1-1/2 Hp 3-phase
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงเกลอร์ / บูสเตอร์ปั๊ม |
แอมป์ | 7.5-7.2/3.6 |
ประเภทแบริ่ง | บอลหล่อลื่นก่อนป้องกันสองชั้น |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 35 @ 69 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 0 |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 77 |
GPM @ 15 PSI | 71 |
GPM @ 20 PSI | 64 |
GPM @ 25 PSI | 57 |
GPM @ 30 PSI | 49 |
GPM @ 35 PSI | 41 |
GPM @ 40 PSI | 31 |
GPM @ 45 PSI | 19 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
ความสูง | 10 11 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 100 PSI |
ความยาว | 17.75 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 115 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบ |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, สแตนเลส |
ประเภทซีล | Buna N O-Ring ปลอกเครื่องกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.3 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 115 ฟุต |
การฝึกงาน | 1 |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อสแตนเลส Buna-N คาร์บอนเซรามิก |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.