DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr มอเตอร์ Psc เต๋า 1/2hp 1725rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แฮทเชอร์ / เซ็ตเตอร์มอเตอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 48YZ |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.2/3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 7.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ที่ฟักไข่ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | วงดนตรี |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 69.0% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.125 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
ประเภทเพลา | Flat |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ตำแหน่งการติดตั้ง | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YBA2 | แกน | 48Y | 1.3-1.4 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1625 | 7 9 / 16 " | วสท | 1601-1700 | ฿17,429 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.