DAYTON 6DHH9 ปั๊มทำอาหารน้ำมันร้อน 1/3 Hp 115/230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มเกียร์โรตารี่ |
แอมป์ | 6.0/3.0 |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ปลอก | คาร์บอน / กราไฟท์ |
วัสดุเกียร์ | เหล็ก |
Gears | เดือย |
GPM @ 20 PSI | 3.9 |
GPM @ 40 PSI | 3.4 |
GPM @ ฟรีโฟลว์ | 4.1 |
GPM สูงสุด | 4.1 |
ความสูง | 13.75 " |
HP | 1/3 |
ความยาว | 5.75 " |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 100 SSU |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 40 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
กรอบมอเตอร์ | คาร์บอเนเตอร์เมาท์ |
O-Ring | Viton |
ระยะ | 1 |
ขนาดพอร์ต | 1 / 2 " |
ประทับตรา | วิตันลิป |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 5.1 ฟุต |
ชั่วคราว พิสัย | 40 ถึง 375 F |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 5.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DHJ0 | 5.75 " | 8.4/4.2 | เหล็กหล่อ | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | ODP | คาร์บอเนเตอร์เมาท์ | 1 / 2 " | ฿46,207 | ||
6DHJ1 | 6.5 " | 8.8/4.4 | เหล็กหล่อ | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | ODP | Close-ควบคู่ | 1 / 2 " | ฿67,285 | ||
41TK12 | 22.5mm | 14.4/7.2 | เหล็กสแตนเลส 316 | 125 | 280 | ก.ค.ศ | 56HC | 1/2 | ฿93,831 | ||
41TK19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿66,543 | ||
41TK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿61,116 | ||
41TK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿29,866 | ||
41TK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿82,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.