Dayton 6eav8 | คอนแทคเตอร์ Iec 25a 3p 24vac 1no | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6EAV8 คอนแทคเตอร์ Iec 25a 3p 24vac 1no | AE8MML

DAYTON 6EAV8 คอนแทคเตอร์ Iec 25a 3p 24vac 1no

In Stock
รายการ: AE8MML รุ่น: 6EAV8
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
฿6,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์24 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก3.75 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย25
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน40
ความสูง2.2 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 208V5
HP @ 3 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 240V7.5
HP @ 3 เฟส - 480V15
HP @ 3 เฟส - 575V20
Hz50/60
จำนวนเสา3
UPC190735361436
ความกว้าง2.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536410045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 1 เฟส - 120Vการกระทำแบบฟอร์มการติดต่อเสริมHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
DAYTON 6EAP7 คอนแทค Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6EAP73ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO510101030฿11,325
DAYTON 6EAP8 คอนแทค Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6EAP83ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO510101030฿11,195
DAYTON 6EAP9 คอนแทค Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6EAP93ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO510101030฿11,195
DAYTON 6EAR0 คอนแทค Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6EAR03ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO7.515151540฿14,290
DAYTON 6EAR1 คอนแทค Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6EAR13ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO7.515151540฿14,125
DAYTON 6EAR2 คอนแทค Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6EAR23ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO7.515151540฿14,125
DAYTON 6EAR3 คอนแทค Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6EAR35ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO1020202050฿16,030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6EAV8 คอนแทคเตอร์ Iec 25a 3p 24vac 1no
฿6,410 / หน่วย