DAYTON 6GKR5 Def กลองชุดปั้มลม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดปั๊มดรัม DEF |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 3/4 นิ้ว |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1 ใน |
ปล่อยท่อวัสดุ | คาร์โบบลู |
วัสดุปะเก็น | TFE |
GPM | 8 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 1.625 |
วัสดุชิ้นส่วนภายใน | เหล็กกล้าไร้สนิม 316 EPDM และ TFE |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 16 |
แม็กซ์ ไหล | 8 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 8.0 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 8 |
สูงสุด ศีรษะ | 40 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขนาด Outlet | 3/4 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
รอบต่อนาที | 7500 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 39 ใน |
ขนาดเต้าเสียบท่อดูด | 1-5 / 8 นิ้ว |
ท่อดูดขนาด OD | 3/4 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | อากาศ |
UPC | 190735363744 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 115.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8414909080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.