DAYTON 6K516 มอเตอร์ 1.5hp เจ็ทปั๊ม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มเจ็ท |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.438 " |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56J |
แอมป์โหลดเต็ม | 16.8 / 9.1-8.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | threaded |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มเจ็ท |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง (Shaft Down) หรือแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 77.9% |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.30 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.375 " |
ประเภทเพลา | threaded |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | Body Dia | แอมป์โหลดเต็ม | การหมุน | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N088 | 3 | 6.313 " | 3.0-3.2/1.6 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 1.15 | ไม่มี | 208-230/460 | 3/4 | ฿18,464 | ||
6K580 | 1 | 5.625 " | 8/4 | ทวนเข็มนาฬิกา | 1.65 | รถยนต์ | 115/230 | 1/2 | ฿15,350 | ||
6K581 | 1 | 5.625 " | 9.8/4.9 | ทวนเข็มนาฬิกา | 1.50 | รถยนต์ | 115/230 | 3/4 | ฿16,272 | ||
6K582 | 1 | 5.625 " | 12/6 | ทวนเข็มนาฬิกา | 1.40 | รถยนต์ | 115/230 | 1 | ฿14,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.