DAYTON 6K969 Farm Duty Motor Capacitor เริ่ม TEFC 7-1 / 2hp 1740 rpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
ตลับ | ลูกบอล |
เสร็จสิ้น | สีเขียว |
กรอบ | 215T |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 30.0 |
HP | 7.5 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | Capacitor-Start / Run |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แผ่นป้าย RPM | 1740 |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.375 " |
UPC | 190735366752 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K090 | 1.00 | 56HZ | 20/10 | 7 / 8 " | 2.25 " | 115/230 | 2 | F | ฿33,017 | ||
6K130 | 1.00 | 213T | 23.0 | 1.375 " | 3.375 " | 230 | 5 | F | ฿89,711 | ||
6K311 | 1.15 | 145T | 16.2/8.1 | 7 / 8 " | 2.25 " | 115/230 | 1.5 | B | ฿32,473 | ||
6K313 | 1.00 | 182T | 23.6/11.8 | 1.125 " | 2.75 " | 115/230 | 2 | F | ฿55,876 | ||
6K610 | 1.00 | 184T | 14.5 | 1.125 " | 2.75 " | 230 | 3 | F | ฿64,741 | ||
6K710 | 1.15 | 56 | 6.6/3.3 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 1/3 | B | ฿18,115 | ||
6K714 | 1.15 | 56 | 9.0/4.5 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 1/2 | F | ฿23,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.