DAYTON 6KHN7 ปั๊ม 1/2hp 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 8.8/4.4 |
GPM ของน้ำที่ 0 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 11 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 7 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 1 |
ความสูง | 13.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | epichlorohydrin |
Inlet / Outlet | 1 ใน |
ความยาว | 20 " |
สูงสุด ศีรษะ | 70 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด SSU @ 1725 รอบต่อนาที | 500 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 500 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
นายกรัฐมนตรีในฟุต | 18 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ประทับตรา | จาระบี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 18 ฟุต |
ชั่วคราว พิสัย | ฮิต F |
ชนิดภาพเขียน | Self-Priming ใบพัดแบบยืดหยุ่น |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8413600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.