Dayton 6l014 | ข้อต่อเพลาแบบแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 นิ้ว สำหรับเพลากลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6L014 ข้อต่อเพลาแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 นิ้ว สำหรับเพลากลม | AE9NKE

DAYTON 6L014 ข้อต่อเพลาแบบแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 นิ้ว สำหรับเพลาแบบกลม

In Stock
รายการ: AE9NKE รุ่น: 6L014
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
฿291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia3 / 8 "
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 13 / 8 "
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 23 / 8 "
ประเภท Boreรอบ
การกวาดล้าง Dia0.75 "
การก่อสร้างข้อต่อหนึ่งชิ้น
วัสดุข้อต่อเหล็กกล้าคาร์บอน
ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก3 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ RPM3500
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3500
แม็กซ์ แรงบิด180 นิ้ว.
ภายนอก Dia.3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
แรงบิดสูงสุด180 นิ้ว - ปอนด์
ขนาดสกรู1/4-28 x 3/16"
ประเภทล็อคเพลาชุดสกรู
ชนิดภาพเขียนประเภทสกรูชุดชิ้นเดียว
ศูนย์ฟันเฟืองใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ข้อต่อเหล็กแข็ง Dayton 6L014 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าทางอุตสาหกรรมที่การส่งแรงบิดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ระหว่างสองเพลาเป็นสิ่งสำคัญ ข้อต่อเหล่านี้ใช้ในการผลิต เกษตรกรรม และการจัดการวัสดุ ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแนวของเพลา ลดการเยื้องศูนย์ การสั่นสะเทือน และการสูญเสียพลังงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ข้อต่อ Dayton 6L014 มีการออกแบบระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์ด้วยชุดสกรู ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งผ่านแรงบิดที่แม่นยำ
  • สามารถทำงานได้ที่ความเร็วสูงสุด 3500 รอบต่อนาที และรองรับแรงบิดสูงสุด 70 ปอนด์นิ้ว
  • ข้อต่อเหล็กแข็ง 6L014 นี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมผิวเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวสัมผัสและความทนทาน
  • มีขนาดเกลียวสกรู 1/4 นิ้ว-28 เพื่อให้ยึดแน่นหนา

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จุดประสงค์ของร่องสลักในข้อต่อเพลาแบบแข็งของ Dayton คืออะไร?

A. ร่องสลักคือร่องในเพลาของข้อต่อที่จัดตำแหน่งอย่างถูกต้องกับส่วนอื่นโดยใช้กุญแจที่ตรงกัน เพื่อป้องกันการประกอบที่ไม่ถูกต้อง

ถาม ข้อดีของคุณสมบัติระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์ในข้อต่อ Dayton 6L014 นี้คืออะไร

A. คุณสมบัติการฟันเฟืองเป็นศูนย์ช่วยลดการเล่นของเพลา ทำให้ส่งกำลังได้อย่างแม่นยำ

ถาม จะติดตั้งข้อต่อเหล็กแข็ง Dayton 6L014 ได้อย่างไร

A.

  • การติดตั้งข้อต่อเหล็กแข็ง Dayton 6L014 จะต้องเชื่อมต่อเพลาสองตัวอย่างแน่นหนาเพื่อส่งกำลังและแรงบิด ตรวจสอบข้อต่ออย่างละเอียดเพื่อดูข้อบกพร่องและความสะอาด เตรียมปลายเพลาโดยการทำความสะอาดและหล่อลื่นหากจำเป็น
  • เลื่อนข้อต่อไปที่ปลายเพลาด้านหนึ่ง จัดแนวเพลาสองอันให้ถูกต้อง โดยรักษาการจัดเรียงโคแอกเซียลไว้ จากนั้น วางปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อเข้ากับเพลาที่สอง เพื่อให้แน่ใจว่ากระชับพอดี
  • ขันตัวยึดให้แน่น เช่น สกรูหรือสลักเกลียว ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แรงบิดตามที่กำหนด ตรวจสอบการจัดตำแหน่งเพลาอีกครั้งและทดสอบการหมุนของเพลาที่เชื่อมต่อด้วยตนเอง
  • ขันคัปปลิ้งให้แน่นหนา โดยยืนยันว่าได้ขันตัวยึดทั้งหมดให้แน่นตามข้อกำหนดเฉพาะ หากข้อต่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดประกอบขนาดใหญ่ ให้ยึดส่วนประกอบและตัวป้องกันเพิ่มเติมตามความจำเป็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 1ขนาดสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 2การกวาดล้าง Diaข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแม็กซ์ แรงบิดราคา
DAYTON 6L012 ข้อต่อเพลาแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/4 นิ้ว สำหรับเพลากลม | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 นิ้ว.฿215
DAYTON 6L013 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 นิ้ว.฿470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6L014 ข้อต่อเพลาแบบแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 นิ้ว สำหรับเพลาแบบกลม
฿291 / หน่วย