Dayton 6py39 | ปั๊มไดอะแฟรม 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6PY39 ปั๊มไดอะแฟรม 1/2 In | AF2BTR

DAYTON 6PY39 ปั๊มไดอะแฟรม 1/2 In

In Stock
รายการ: AF2BTR รุ่น: 6PY39
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
฿38,561 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดอะแฟรมคู่
ขนาดช่องอากาศ1/4 "FNPT
วัสดุลูกบอลPTFE
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ตรวจสอบวัสดุที่นั่งโพรพิลีน
รูปแบบการเชื่อมต่อNPT
วัสดุไดอะแฟรมPTFE
ความสูง11 11 / 16 "
ขนาดขาเข้า / ทางออก1 / 2 "
ความยาว8 21 / 32 "
การเชื่อมต่อ Manifoldเดียว
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 32 "
แม็กซ์ ไหล15 กรัมต่อนาที
สูงสุด Flow GPM15
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ประเภทการดำเนินงานดำเนินการทางอากาศ
Self-Priming แห้ง8 ฟุต
Self-Priming เปียก28 ฟุต
ประเภทวาล์วFlat
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)27.69
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8413500050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด Dia. ของแข็งวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ชั่วคราวประเภทวาล์วความกว้างรูปแบบการเชื่อมต่อราคา
DAYTON 22A592 ปั๊ม 3/4 นิ้ว Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna N.อลูมิเนียม32 GPM180 องศา Fลูกบอล9.75 "NPT฿70,069
DAYTON 22A594 ปั๊ม 1-1 / 2 นิ้ว Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna N.อลูมิเนียม50 GPM180 องศา Fลูกบอล11.25 "NPT฿84,230
DAYTON 22A595 ปั๊ม 3 นิ้วหน้าแปลน 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna N.อลูมิเนียม215 GPM180 องศา Fลูกบอล2.38 "Flanged฿218,989
DAYTON 22A596 ปั๊ม 3 นิ้วหน้าแปลน 215 Gpm แซนโทพรีน | AB6QHX 22A59613 / 32 "แซนโทพรีน (R)อลูมิเนียม215 GPM212 องศา Fลูกบอล2.38 "Flanged฿194,840
DAYTON 22A597 ปั๊ม 1/2 นิ้ว Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "แซนโทพรีน (R)เหล็กกล้าไร้สนิม14 GPM212 องศา Fลูกบอล7 5 / 16 "NPT฿107,715
DAYTON 22A598 ปั๊ม 1-1 / 2 นิ้ว Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "แซนโทพรีน (R)เหล็กหล่อ107 GPM212 องศา Fลูกบอล16.12 "NPT฿150,969
DAYTON 22A599 ปั๊ม 2 นิ้ว Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "แซนโทพรีน (R)เหล็กหล่อ164 GPM212 องศา Fลูกบอล17.75 "NPT฿174,612

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6PY39 ปั๊มไดอะแฟรม 1/2 In
฿38,561 / หน่วย