DAYTON 6RJX2 เตาท่อในร่ม 30 องศา F 2469 Cfm Ng
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาท่อในร่ม |
Air Flow | 2469 cfm |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 30 องศา F |
อินพุต BtuH | 100,000 |
เอาต์พุต BtuH | 80,000 |
ขนาดช่องอากาศของเตา | 5 |
CFM @ 65 (F) เพิ่มขึ้น | 1100 cfm |
CFM @ 80 (F) เพิ่มขึ้น | 1000 cfm |
ความลึก | 37 " |
ปล่องไฟ Dia. | 4" |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.9A |
การเชื่อมต่อแก๊ส | 1 / 2 " |
ประเภทแก๊ส | NG |
ความสูง | 37.75 " |
Hz | 60 |
ระบบจุดระเบิด | จุดประกายโดยตรง |
ความสูงของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร | 19 " |
ความกว้างของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร | 15-1 / 2 " |
ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
สูงสุด SP ภายนอก | 0.90 "สุขา |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนหลัก | เหล็กสแตนเลส 409 |
สถานที่เข้าถึงบริการ | ด้าน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 17.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8416200040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.