Dayton 6x157 | เคาน์เตอร์เครื่องกล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6X157 กลไกเคาน์เตอร์ | AF2PLE

DAYTON 6X157 กลไกเคาน์เตอร์

In Stock
รายการ: AF2PLE รุ่น: 6X157
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
฿2,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์เครื่องกล
สีBlack
นับต่อวินาที16
ความลึก1.25 "
แสดงตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ
ความสูง1.44 "
ประเภทอินพุตก้านโยกมือขวากำลังมาสูงสุด
ความยาว1.44 "
การติดฐาน
จำนวนตัวเลข5
รีเซ็ตประเภทด้วยมือ
ชนิดภาพเขียนลากเส้น
ความกว้าง2.53 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดสีความลึกจำนวนตัวเลขรีเซ็ตประเภทความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางแสดงราคา
DAYTON 1A189 เคาน์เตอร์มือเปิดใช้งาน | AA8TNN 1A189เดสก์ทอปเงิน-4ลูกบิด1.2 "1.82 "ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ฿1,018
DAYTON 6X158 กลไกเคาน์เตอร์ | AF2PLF 6X158ฐานBlack1.38 "5ด้วยมือ3.13 "-ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ฿2,790
DAYTON 6X164 เคาน์เตอร์มือเปิดใช้งาน | AF2PLK 6X164มือถือเงิน-4ลูกบิด1.38 "1.75 "4 หลัก฿1,263
DAYTON 6X596 กลไกเคาน์เตอร์ | AF2PTN 6X596ฐานBlack2.15 "6ด้วยมือ5.57 "-ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ฿5,767

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6X157 กลไกเคาน์เตอร์
฿2,603 / หน่วย