เครื่องขัดแบบสายพานและแผ่นขัด Dayton 6Y945 เป็นเครื่องผสมที่มีทั้งเครื่องขัดแบบสายพานและแผ่นขัดสำหรับการเจียร การขัด การขัด และการขัดผิวโลหะ ไม้ พลาสติก และวัสดุคอมโพสิต ระบบส่งกำลังแบบขับตรงใช้มอเตอร์คาปาซิเตอร์สำหรับงานหนักเพื่อทำงานภายใต้โหลดโดยไม่ลดความเร็วลง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องขัดแบบสายพานและจานขัด Dayton 6Y945 มาพร้อมกับสายพานขัดกรวดกลางขนาด 2 x 42 นิ้วสำหรับการกำจัดวัสดุขั้นต้นออกจากพื้นผิว และจานขัดกรวดกลางขนาด 6 นิ้วเพื่อการตกแต่งพื้นผิวที่ละเอียด
- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า ทำงานที่ไฟ 120VAC และ 3.5A และมาพร้อมกับสวิตช์เปิด/ปิดด้านหน้า และพอร์ตเก็บฝุ่นเพื่อการควบคุมที่รวดเร็วและการทำงานในระยะยาว
- เป็นเครื่องตกแต่งสายพานและจานขัดแบบผสมซึ่งมีโต๊ะทำงานแบบเอียงได้เพื่อให้ใช้งานง่าย
- สายพาน/จานขัดสายพานขนาด 2 x 42 นี้ผ่านการตัดเฉือนและปรับสมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพ
- สามารถใช้งานได้ทั้งตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง และเปลี่ยน / ปรับได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานและอายุการใช้งานสายพานที่ยาวนาน
- เครื่องขัดสายพาน Dayton นี้มีฐานอะลูมิเนียมหล่อเพื่อความแข็งแกร่งและเสถียรภาพสูงสุด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- นอร์ตัน แอบบราซีฟส์ 78072720910, 780727-68545, 78072743932 และ 78072743934 สายพานขัด: สายพานขัดเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนเครื่องขัดแบบสายพานและแบบจานสำหรับงานขัด พวกเขามีโครงสร้างที่ทนทานและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ ช่วยให้มั่นใจในการขจัดวัสดุที่มีประสิทธิภาพและการปรับแต่งพื้นผิวในงานไม้และอื่นๆ อีกมากมาย
- นอร์ตัน แอบบราซีฟส์ 66261136596 แผ่นขัด: เป็นอุปกรณ์เสริมขัดคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและประสิทธิผลในการใช้งานขัดต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ความเร็วสูงสุดของเครื่องขัดในสายพานและเครื่องขัดจาน Dayton 6Y945 คือเท่าใด
A. แผ่นดิสก์ของสายพานและเครื่องขัดแผ่นดิสก์ Dayton 6Y945 มีความเร็วสูงสุด 3500 รอบต่อนาที และสายพานมีความเร็วสูงสุด 4400 SFPM
ถาม มุมเอียงสูงสุดของสายพานและเครื่องขัดจาน Dayton 6Y945 คือเท่าใด
A. โต๊ะทำงานด้านหน้าจานขัดสามารถเอียงได้ถึง 45 องศา ในขณะที่โต๊ะหัวสายพานไม่เอียง แต่ปรับเข้าหรือออกเพื่อให้เรียบ ตุ้มปี่ หรือทำมุมได้
ถาม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ใดบ้างที่จำเป็นเมื่อใช้เข็มขัดและเครื่องขัดดิสก์ Dayton นี้
ก. ผู้ใช้ควรใช้แว่นตานิรภัย / กระบังหน้า / แว่นตาป้องกันใบหน้าหรือดวงตาและถุงมือ, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้านิรภัย, หน้ากากช่วยหายใจและอุปกรณ์ป้องกันเสียงเพื่อป้องกันอนุภาคที่บินได้, เสียงและการตกหล่นของเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถาม ฉันจะจัดแนวสายพานบนสายพาน / แผ่นดิสก์เครื่องขัด Dayton 6Y945 อย่างเหมาะสมได้อย่างไร
A. สามารถปรับแนวสายพานขัดได้โดยการปรับปุ่มติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าสายพานทำงานอยู่ตรงกลางลูกกลิ้ง
ถาม ตารางการบำรุงรักษาที่แนะนำสำหรับเครื่องขัดนี้คืออะไร?
A. ทำความสะอาดฝุ่นและเศษขยะออกจากเครื่องจักรเป็นประจำ หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามความจำเป็น และตรวจสอบการสึกหรอของสายพาน
ถาม แบรนด์นี้มีเครื่องขัดสายพาน/ดิสก์รุ่นนี้ในวัสดุโต๊ะแบบต่างๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ เดย์ตันเสนอให้55MJ 89, 49G990 และ 55MJ 88 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน/จานที่มีวัสดุโต๊ะเหล็กหล่อ