DAYTON 6Z463 ตัวลดความเร็วไดรฟ์ทางอ้อม 15 1
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 1 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 430 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 430 นิ้ว --lb. |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 117 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 15:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 7 / 8 " |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | 338 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | 430 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 221 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 700 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | ออกเดียว |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ไดรฟ์ทางอ้อม |
ระยะศูนย์หนอน | 1.75 " |
วัสดุเฟืองตัวหนอน | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8483405050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | ตลับ | สูงสุด ป้อน HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | ลูกกลิ้งเรียว | 0.3 | 285 นิ้ว --lb. | 193 นิ้ว --lb. | 128 นิ้ว --lb. | 3600 | - | ฿32,946 | |
2Z307 | - | ลูกกลิ้งเรียว | 0.5 | 202 นิ้ว --lb. | 152 นิ้ว --lb. | 101 นิ้ว --lb. | 3600 | - | ฿33,980 | |
2Z308 | - | ลูกกลิ้งเรียว | 0.75 | 154 นิ้ว --lb. | 115 นิ้ว --lb. | 77 นิ้ว --lb. | 3600 | - | ฿32,946 | |
2Z309 | 360 นิ้ว --lb. | ลูกกลิ้งเรียว | 1 | 108 นิ้ว --lb. | 84 นิ้ว --lb. | 54 นิ้ว --lb. | 3600 | - | ฿32,946 | |
2Z310 | 302 นิ้ว --lb. | ลูกกลิ้งเรียว | 1 | 91 นิ้ว --lb. | 68 นิ้ว --lb. | 45 นิ้ว --lb. | 3600 | - | ฿32,438 | |
6Z419 | - | ลูกบอล | 0.25 | - | 209 นิ้ว --lb. | - | 3600 | - | ฿22,260 | |
6Z420 | - | ลูกบอล | 0.3 | 415 นิ้ว --lb. | 314 นิ้ว --lb. | - | 3600 | - | ฿24,961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.