DAYTON 7A0M3 Inline Blower 30 นิ้วพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ 1 Hp
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 494 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 9190 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 8598 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 7982 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 7332 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 6450 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 4898 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2-2.9/1.4 |
ความสูง | 46 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 20-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 41-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 41-7/8 |
สูงสุด BHP | 1.04 |
สูงสุด ความลึก | 38 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 18 ใน |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1735 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 20-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 41.875 " |
ความกว้างขาออก | 41.875 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1-1 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 15.6 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 14.7 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 13.8 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 243.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0M0 | 10.2/5.1 | 449 | 8353 | 0.78 | 3/4 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿312,077 | |
7A0M1 | 2.9-2.8/1.4 | 449 | 8353 | 0.78 | 3/4 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿306,740 | |
7A0M6 | 21.0 / 11.3-10.5 | 623 | 11,590 | 2.09 | 2 | 1740 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | เดียว | ฿322,089 | |
7A0M7 | 6.1-5.5/2.8 | 623 | 11,590 | 2.09 | 2 | 1735 | สามเฟส | 3 | ฿318,598 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.