DAYTON 7A641 พัดลมระบายอากาศ 24-1 / 2 นิ้ว 115/230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ไม่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 34 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 7660 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 7400 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 7184 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 6947 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 6615 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 6304 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 6002 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 5656 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 5282 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 1.57 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 42.75 " |
ความสูงโดยรวม | 39.5 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 27 27 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 845 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 19.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 18.6 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 17.6 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ลอม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A643 | 6231 | ไม่ | แต่อย่างใด | 5440 | - | - | - | - | ฿166,898 | |
7A645 | 8705 | ไม่ | แต่อย่างใด | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ฿169,886 | |
7A646 | 7286 | ไม่ | แต่อย่างใด | 5767 | - | - | - | - | ฿272,274 | |
7A647 | 8556 | ไม่ | แต่อย่างใด | 7575 | - | - | - | - | ฿266,228 | |
7A719 | 7286 | ไม่ | แต่อย่างใด | 5767 | - | - | - | - | ฿266,937 | |
7A720 | 8556 | ไม่ | แต่อย่างใด | 7575 | - | - | - | - | ฿277,227 | |
7A721 | 10,587 | ไม่ | แต่อย่างใด | 9814 | 8979 | 7809 | - | - | ฿281,195 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.