DAYTON 7A860 ช่องระบายอากาศ 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 38.75 " |
ความกว้างฐาน | 38.75 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 30 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 15,408 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 14,272 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 13,148 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 12,089 |
ช่วง CFM | เพื่อ 7256 15,407 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 964 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 2.41 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 2 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 40 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 454 964 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 30 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 30 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 152.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 24 | - | - | - | - | - | - | Axial Upblast แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | - | ฿75,877 | |
7A857 | 115/230 | 11,108 | 9534 | 1 | 17.2 | 18.1 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 7845 | ฿105,038 | |
7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 9434 | ฿108,751 | |
7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 11,566 | ฿129,531 | |
7A871 | 208-220/440 | 11,108 | 9534 | 3 | 17.2 | 18.1 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 7845 | ฿106,118 | |
7A872 | 208-220/440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 9434 | ฿118,343 | |
7A873 | 208-220/440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 11,566 | ฿122,671 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.