DAYTON 7AC76 พัดลมจ่ายไฟ 60 นิ้ว 208-230/460 V 10 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาพัดลมพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 1.75 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 60 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 60,918 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 57,628 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 54,364 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 50,737 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 43,055 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
คะแนนหน้าที่พัดลม | หนัก |
RPM ของพัดลม | 611 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 26.7-24.2/12.1 |
ความสูง | 66 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU9 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 11.50 |
สูงสุด ความลึก | 35.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 10 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1740 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
ภายนอก Dia. | 66 " |
ความลึกโดยรวม | 35.5 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1.75 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 54 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 54 |
Venturi Clearance Dia | 61 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW6 |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 316.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC 61 | - | 1.25 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 343 | 2" | 4.4-4.0/2.0 | ฿175,191 | |
7AC 63 | - | 1.25 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 371 | 2" | 21.0 / 11.3-10.5 | ฿181,798 | |
7AC 65 | - | 1.25 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 371 | 2" | 6.1-5.5/2.8 | ฿182,851 | |
7AC 68 | - | 1.25 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 429 | 2" | 9.2-8.3/4.2 | ฿191,477 | |
7AC 70 | 35,068 | 1.25 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 507 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | ฿195,757 | |
7AC 72 | - | 1.75 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 485 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | ฿302,236 | |
7AC 74 | 41,726 | 1.75 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | - | - | 555 | 2" | 20.6-18.7/9.3 | ฿324,148 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.