DAYTON 7AF50 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับ 208-230/460 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 18 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 19.875 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3494 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3261 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2997 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2192 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 794 |
มิติ A | 21.125 " |
มิติข้อมูล B | 21.5 " |
มิติข้อมูล C | 18.5 " |
มิติ D | 16.5 " |
มิติ E | 5 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 1487 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.3-2.4/1.2 |
ความสูง | 31 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 21-1 / 8 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 18-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 18.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.48 |
สูงสุด ความลึก | 16.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 9" |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สถานที่อันตราย 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 18.5 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 24 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มิติข้อมูล B | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | Hz | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C661 | 12.5 " | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | ฿65,294 | |
7AF47 | 21.5 " | อลูมิเนียม | 3230 | 1375 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.34 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿83,773 | |
7AF48 | 21.5 " | อลูมิเนียม | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ฿93,048 | |
7AF49 | 21.5 " | อลูมิเนียม | 3494 | 1487 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.48 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿84,936 | |
7AF51 | 21.5 " | อลูมิเนียม | 4039 | 1719 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.72 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿89,309 | |
7AF52 | 21.5 " | อลูมิเนียม | 4039 | 1719 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.72 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿94,054 | |
7AF53 | 21.5 " | อลูมิเนียม | 4671 | 1988 | 3.1-2.8/1.4 | 60 | 0.91 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿103,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.