DAYTON 7AH78 เครื่องเป่าลมแบบสายพานพร้อมชุดขับ 208-230/460 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1416 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 8780 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 7717 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 11,472 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 10,585 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 9696 |
dBA @ 5 ฟุต | 94 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 19 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 15.375 |
แอมป์โหลดเต็ม | 75.8-68.6/34.3 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 51.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 49 1 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 15.375 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 19-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 1736 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 286T |
มอเตอร์ HP | 30 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 2-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 33 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 12 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 691.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความยาวที่อยู่อาศัย | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ขาเข้า Dia | สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AH 43 | 44.437 " | 1130 | 6131 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 254T | ฿462,511 | |
7AH 45 | 44.437 " | 1325 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 254T | ฿462,693 | |
7AH 47 | 44.437 " | 1242 | 7492 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 256T | ฿467,691 | |
7AH 49 | 44.437 " | 1453 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 256T | ฿469,292 | |
7AH 51 | 44.437 " | 1382 | 9114 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 284T | ฿526,478 | |
7AH 53 | 44.437 " | 1592 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 284T | ฿520,659 | |
7AH 55 | 44.437 " | 1483 | 10,243 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | เปิด Dripproof | 286T | ฿508,528 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.