DAYTON 7AT05 พัดลมระบายอากาศ 14-3/4 นิ้ว 115/208-230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ไม่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความยาวฐาน | 22-1 / 8 "Dia |
ความกว้างฐาน | 22-1 / 8 "Dia |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2001 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1906 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1793 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1667 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1515 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1318 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 998 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.26 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 4.6 / 2.2-2.3 |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
Dia โดยรวม | 28.875 " |
ความสูงโดยรวม | 28.875 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 15 15 X |
รอบต่อนาที | 1105 |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 10.8 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 10.6 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 10.0 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14.75 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR95 | 1125 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1056 | 974 | 861 | - | - | ฿68,940 | |
7AR96 | 1293 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ฿69,923 | |
7AR97 | 1315 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1224 | 1111 | 968 | - | - | ฿75,780 | |
7AR98 | 1518 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1441 | 1358 | 1262 | 990 | - | ฿76,809 | |
7AR99 | 1763 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | ฿75,486 | |
7 น. 00 | 1763 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | ฿88,350 | |
7 น. 01 | 1340 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1201 | 1003 | - | - | - | ฿55,694 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.