DAYTON 7AX47 Downblast Vent Belt Drive 14-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจดาวน์บลาสต์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 22 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2170 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2067 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1966 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1859 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1734 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1575 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1356 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.34 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 180 |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 28.375 " |
ความสูงโดยรวม | 25.375 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1170 |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 11.3 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 10.8 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 9.9 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14.75 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความยาวฐาน | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB 59 | 292 | ลอม | 19 " | 269 | 246 | 223 | 198 | - | ฿58,828 | |
2RB 60 | 710 | ลอม | 19 " | 669 | 630 | 581 | 511 | - | ฿57,768 | |
2RB 61 | 1062 | ลอม | 19 " | 999 | 934 | 867 | 785 | - | ฿58,988 | |
2RB 62 | 1321 | ลอม | 22 " | 1270 | 1209 | 1142 | 1065 | 793 | ฿64,924 | |
2RB 63 | 1871 | ลอม | 22 " | 1810 | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | ฿71,230 | |
2RB 64 | 2166 | ลอม | 26 " | 2062 | 1943 | 1793 | 1602 | - | ฿80,133 | |
3GY 66 | 4179 | ลอม | 30 " | 4046 | 3900 | 3753 | 3575 | 3178 | ฿112,552 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.