DAYTON 7C253 โบลเวอร์ 19 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1990 |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 3345 |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 2985 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 2620 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 2190 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 1490 |
dBA @ 5 ฟุต | 81 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 11 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 9-1/16 |
แอมป์โหลดเต็ม | 19.2/9.6 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 29.75 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 28.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 11-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 213T |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1760 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1 7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 19 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 215.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C257 | 1760 | 2125 | - | 82 | 19.2/9.6 | เปิด Dripproof | 213T | 7.5 | ฿185,023 | |
7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | เปิด Dripproof | 215T | 10 | ฿201,413 | |
7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | เปิด Dripproof | 215T | 10 | ฿202,807 | |
7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | เปิด Dripproof | 254T | 15 | ฿199,999 | |
7C263 | 1770 | 2590 | - | 90 | 38.0/19.0 | เปิด Dripproof | 254T | 15 | ฿197,810 | |
7C264 | 1770 | 2715 | - | 91 | 38.0/19.0 | เปิด Dripproof | 254T | 15 | ฿199,415 | |
7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 213T | 7.5 | ฿167,736 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.