DAYTON 7C270 โบลเวอร์ 22 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 2250 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 5215 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 4835 |
CFM @ 12.00 นิ้ว SP | 4400 |
CFM @ 13.00 นิ้ว SP | 3885 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 5970 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 5585 |
dBA @ 5 ฟุต | 93 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 13 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 10.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 49.8/24.9 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 35.125 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 33.437 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 13-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 256T |
มอเตอร์ HP | 20 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1765 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1 11 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 8 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 318.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของโบลเวอร์ | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C265 | 1780 | 83 | 25.4/12.7 | เปิด Dripproof | 213T | 10 | 3500 | ฿188,186 | |
7C266 | 1880 | 85 | 38.0/19.0 | เปิด Dripproof | 254T | 15 | 1770 | ฿202,405 | |
7C267 | 1985 | 87 | 38.0/19.0 | เปิด Dripproof | 254T | 15 | 1770 | ฿202,036 | |
7C342 | 1780 | 83 | 23.6/11.8 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 215T | 10 | 3495 | ฿177,985 | |
7C344 | 1985 | 87 | 37.0/18.5 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 254T | 15 | 1770 | ฿226,592 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.