DAYTON 7C313 โบลเวอร์ 12 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 3870 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 1135 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 910 |
CFM @ 12.00 นิ้ว SP | 620 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 1780 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 1650 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 1505 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 1330 |
dBA @ 5 ฟุต | 84 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 7 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6 |
แอมป์โหลดเต็ม | 12.2/6.1 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 19.187 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 19.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6" |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 7-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 184T |
มอเตอร์ HP | 5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3505 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของโบลเวอร์ | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C240 | 3160 | 78 | 7.6/3.8 | เปิด Dripproof | 145T | 3 | 3475 | ฿122,875 | |
7C241 | 3390 | 79 | 7.6/3.8 | เปิด Dripproof | 145T | 3 | 3475 | ฿123,317 | |
7C242 | 3685 | 82 | 12.8/6.4 | เปิด Dripproof | 182T | 5 | 3495 | ฿126,090 | |
7C243 | 3750 | 82 | 12.8/6.4 | เปิด Dripproof | 182T | 5 | 3495 | ฿126,407 | |
7C244 | 3870 | 84 | 12.8/6.4 | เปิด Dripproof | 182T | 5 | 3495 | ฿131,209 | |
7C279 | 3160 | 78 | 8.0/4.0 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 182T | 3 | 3525 | ฿130,416 | |
7C280 | 3390 | 79 | 8.0/4.0 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 182T | 3 | 3525 | ฿130,862 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.